エスコ
三角スケール(土木用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76557225
品番
EA762AC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
用途
土木用
仕様
●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350
アズワン品番
65-2187-16