曜日別特売
EA762CB-133 ドキュメントホルダー エスコ 76557496

EA762CB-133 ドキュメントホルダー エスコ 76557496
EA762CB-133 ドキュメントホルダー エスコ 76557496

ドキュメントホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●商品名:アクティフ ドキュメントホルダー●サイズ:325×18×256mm●色:黄●材質:PP●収納枚数:約200枚(コピー用紙)注文コード76557496品番EA762CB-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥869
販売価格(税別)
790

A4判
12仕切り、13ポケット
クリアーホルダーが入るワイドタイプ
間口が大きく開き、書類が取り出しやすく探しやすい。

仕様●商品名:アクティフ ドキュメントホルダー●サイズ:325×18×256mm●色:黄●材質:PP●収納枚数:約200枚(コピー用紙)アズワン品番65-2188-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする