EA762CB-303 A4 クリアーホルダー エスコ 76557688

EA762CB-303 A4 クリアーホルダー エスコ 76557688
EA762CB-303 A4 クリアーホルダー エスコ 76557688

A4 クリアーホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(50枚)注文コード76557688品番EA762CB-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

A4判S型
はさむだけの簡単ファイル

仕様●サイズ(mm):310×220●カラー:クリア●入数:50枚●材質:ポリプロピレン(約0.2mm厚)●重量(g):1200gアズワン品番65-2188-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする