エスコ
A4 クリアーポケット(台紙なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
76557794
品番
EA762CC-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様
●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製
色
クリア
サイズ
A4
アズワン品番
65-2189-24