エスコ
A5 メッシュケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:上部:ナイロン、下段:ビニール●規格:A5●サイズ:250×15×190mm●カラー:ネイビー
注文コード
76557977
品番
EA762CF-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
開閉しやすく持ちやすいファスナーを採用。
分類整理に便利なタイトルカード付。
ポケットは名刺がぴったり入るサイズです。
仕様
●材質:上部:ナイロン、下段:ビニール●規格:A5●サイズ:250×15×190mm●カラー:ネイビー
アズワン品番
65-2190-95