曜日別特売
EA762DA-164 クリップファイル(二つ折り) エスコ 76558205

EA762DA-164 クリップファイル(二つ折り) エスコ 76558205
EA762DA-164 クリップファイル(二つ折り) エスコ 76558205
EA762DA-164 クリップファイル(二つ折り) エスコ 76558205
EA762DA-164 クリップファイル(二つ折り) エスコ 76558205
EA762DA-164 クリップファイル(二つ折り) エスコ 76558205

クリップファイル(二つ折り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:PU●サイズ(mm):320×230×12●カラー:ブラウン注文コード76558205品番EA762DA-164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,387
販売価格(税別)
2,170

A4判E型
ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付
★360°折り返せます
マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。
立ったままの筆記でも書き込みやすい。
名刺やメモが挟める内ポケット付。
便利なペンホルダー付。

仕様●材質:PU●サイズ(mm):320×230×12●カラー:ブラウンアズワン品番65-2191-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする