エスコ
ペーパークリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
仕様
●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):38●綴り枚数:100枚●入数:10個
注文コード
76558363
品番
EA762FB-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):38●綴り枚数:100枚●入数:10個
アズワン品番
65-2192-89
繰り返し・詰め替え
対応