EA762FB-34 ペーパークリップ エスコ 76558388

EA762FB-34 ペーパークリップ エスコ 76558388
EA762FB-34 ペーパークリップ エスコ 76558388

ペーパークリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱仕様●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):64●綴り枚数:150枚●入数:1個注文コード76558388品番EA762FB-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80
仕様●材質:スチール(ニッケルメッキ)●口幅(mm):64●綴り枚数:150枚●入数:1個アズワン品番65-2192-91繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする