商品レビューを投稿する内容量1冊仕様●サイズ(W×D×H)mm:337×255×53●耐荷重(kg):2●カラー:赤●材質:PPフィルム貼表紙注文コード76558485品番EA762FG-351
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617販売価格(税別)
A4E型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能