エスコ
ミニヨコ罫線 手帳(104ページ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
76558729
品番
EA762GC-354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
持ち歩きやすい薄型
切り取りカードメモ付
文頭を揃えてきれいに予定を書ける。
仕様
●罫:横罫●サイズ:114×76mm●中紙枚数:104枚●表紙材質:オレフィン系シート
アズワン品番
65-2194-22