曜日別特売
EA762GG-11 しおり定規(マグネット付) エスコ 76558844

EA762GG-11 しおり定規(マグネット付) エスコ 76558844
EA762GG-11 しおり定規(マグネット付) エスコ 76558844
EA762GG-11 しおり定規(マグネット付) エスコ 76558844

しおり定規(マグネット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76558844品番EA762GG-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。
手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を開いて定規としてもお使い頂けます。

仕様●測定目盛:15cm/25cm●サイズ:260×25×0.5(t)mm/130×25×1mm(t)mm(折りたたみ時)●カラー:アイボリー●サイズ(W×D×H)mm:ヨコ25×タテ130mm(開いて25mm×260mm)アズワン品番65-2194-39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76558844EA762GG-1176558853EA762GG-12EA762GG-11 しおり定規(マグネット付) エスコ 76558853しおり定規(マグネット付)エスコ1個
370
税込407
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする