エスコ
A4 カタログスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-2194-45
65-2194-44
65-2194-45
65-2194-46
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76558887
品番
EA762GK-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
デスクまわりの小物や書類の整理にもご利用いただけます。
背面に穴がありフックで壁に掛けることができます。(直径7mm)
仕様
●規格:A4縦2段●サイズ(mm):235×125×258●サイズ:内寸法:下から1段目…225×35mm2段目:228×42mm●材質:ポリスチレン
アズワン品番
65-2194-45