エスコ
A4 カタログスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-2194-46
65-2194-44
65-2194-45
65-2194-46
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76558896
品番
EA762GK-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
デスクまわりの小物や書類の整理にもご利用いただけます。
背面に穴がありフックで壁に掛けることができます。(直径7mm)
仕切り板付
仕様
●規格:A4縦3段A43つ折2列3段兼用●サイズ(mm):241×203×321●サイズ:内寸法:下から1段目…228×40mm2段目:230×34mm3段目:234×31mm●材質:ポリスチレン
アズワン品番
65-2194-46