曜日別特売
EA762GK-5 カードホルダー エスコ 76559009

カードホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)仕様●カードサイズ:80×200mm●厚さ:1.0mm●入数:10枚注文コード76559009品番EA762GK-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

再生PET樹脂製
ドット入カード付
シンプルなカード立てです。
オフィスや学校、店舗などで様々な用途に使用できます。

仕様●カードサイズ:80×200mm●厚さ:1.0mm●入数:10枚アズワン品番65-2194-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする