曜日別特売
EA762GK-87 カードホルダー(アクリル製) エスコ 76559167

カードホルダー(アクリル製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)仕様●カードサイズ:100×300mm●材質:アクリル製●厚さ:1.8mm●入数:10個注文コード76559167品番EA762GK-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●カードサイズ:100×300mm●材質:アクリル製●厚さ:1.8mm●入数:10個アズワン品番65-2194-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76559167EA762GK-8776559133EA762GK-84EA762GK-87 カードホルダー(アクリル製) エスコ 76559133カードホルダー(アクリル製)エスコ1箱(10個)
4,790
税込5,269
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする