EA763AK-57 グリルなべ エスコ 76559526

EA763AK-57 グリルなべ エスコ 76559526
EA763AK-57 グリルなべ エスコ 76559526
EA763AK-57 グリルなべ エスコ 76559526
EA763AK-57 グリルなべ エスコ 76559526

グリルなべ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76559526品番EA763AK-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
12,400

煮る、焼く、炒めるが大活躍します。
鍋内部に水量目盛が付いているので、味付けが簡単です。
直火には非対応です。
ふたに触れにくく安定して置けます。

仕様●消費電力:1000W●サイズ(W×D×H)mm:300x×330×190●重量:3.4kg●鍋満水容量:2.1Lアズワン品番65-2195-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする