エスコ
0.36L[ステンレス製] マグボトル(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76559894
品番
EA763AZ-162A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
ワンタッチタイプは片手でラクに開閉とロックができます
結露抑制構造
エアーベント機構飲み口
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
仕様
●サイズ(mm):約65×70×175●カラー:ピンク●保温効力:67℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:約170g●口径:約40mm●容量:0.36L
アズワン品番
65-2196-62