曜日別特売
EA763AZ-29B 0.8L 保温ボトル(ステンレス製) エスコ 76559989

0.8L 保温ボトル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76559989品番EA763AZ-29B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,543
販売価格(税別)
4,130

茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」、「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:90×105×230●重量(g):420●容量:0.8L●広口約5cm:氷が入れやすくなっています。●保温力:熱湯95℃が6時間後76℃以上キープ!●保冷力:冷水4℃が6時間後8℃以下キープ!●軽くてコンパクト!:独自の技術で真空層を薄くして軽くてコンパクトになっています。●内面フッ素コート:汚れやニオイがつきにくい。アズワン品番65-2196-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする