曜日別特売
EA763CE-51 マイクカバー エスコ 76560043

マイクカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード76560043品番EA763CE-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,047
販売価格(税別)
2,770

衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。
ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。
屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。
マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用

仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット)アズワン品番65-2197-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする