曜日別特売
EA764A-203 超小型防水片耳イヤホン エスコ 76560174

EA764A-203 超小型防水片耳イヤホン エスコ 76560174
EA764A-203 超小型防水片耳イヤホン エスコ 76560174

超小型防水片耳イヤホン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76560174品番EA764A-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,511
販売価格(税別)
5,010

超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン
マイク付きでハンズフリー通話が可能

仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8gアズワン品番65-2198-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする