EA764A-69A スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ 76560208

EA764A-69A スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ 76560208
EA764A-69A スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ 76560208
EA764A-69A スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ 76560208
EA764A-69A スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ 76560208
EA764A-69A スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ 76560208
EA764A-69A スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ 76560208

スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76560208品番EA764A-69A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。

仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレートアズワン品番65-2198-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする