森林関係の作業に、刈払い作業やチェーンソー使用時に
ヘルメット+PET製フェイスガードの2点セット頭・顔・耳を保護します。
スチロールライナー入り(コルコート処理)*コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。
備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。
汗止め:抗菌防臭加工素材
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
内装:OT型内装 サイズ調整が簡単にできます。
フェイスガードは跳ね上げ可能です。またヘルメットに沿ってあがります