エスコ
130kgf/M10x1.5 マグネット台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76561039
品番
EA781BC-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
磁力がON/OFFできる切換式
仕様
●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg
アズワン品番
65-2217-98