エスコ
20kg マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76561075
品番
EA781BK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
30°、45°、60°、90°にマークがついています
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280°
アズワン品番
65-2218-17