エスコ
40kg マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76561118
品番
EA781BK-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
ON/OFF切替スイッチ付
丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90°
アズワン品番
65-2217-58