3KA129-GS4-M1C2-DC24V 3KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁(3KA1~) CKD 76561204

3KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁(3KA1~)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接続口径Φ4ワンタッチ継手注文コード76561204品番3KA129-GS4-M1C2-DC24V
参考基準価格(税別)¥13,560販売価格(税込)¥13,159
販売価格(税別)
11,963
ポート数3接続口径Φ4ワンタッチ継手定格電圧(V)DC24使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76546023
2017-07-21
用途: 機器の制御補修に使用しました

エアー機器の切り替えに使用しましたが動作もスムーズで安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする