EA781BM-7 50kg マグネットホルダー(切替式) エスコ 76561233

EA781BM-7 50kg マグネットホルダー(切替式) エスコ 76561233
EA781BM-7 50kg マグネットホルダー(切替式) エスコ 76561233
EA781BM-7 50kg マグネットホルダー(切替式) エスコ 76561233

50kg マグネットホルダー(切替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●吸着力(kgf):50●保持角度:30°・45°・60°・75°・90°・105°・120°・135°・150°●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:フェライト●サイズ(W×D×H)mm:129×111×39●重量(g):760注文コード76561233品番EA781BM-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,288
販売価格(税別)
2,080

溶接組立時の材料の保持に最適
強磁力でしっかり固定
スイッチ付で磁力のON/OFFが可能
材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
角度バリエーションが多く、7パターンの角度固定が可能

仕様●吸着力(kgf):50●保持角度:30°・45°・60°・75°・90°・105°・120°・135°・150°●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:フェライト●サイズ(W×D×H)mm:129×111×39●重量(g):760アズワン品番65-2218-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする