エスコ
マグネットロール(ホワイトボード型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):30×0.5●長さ(m):10●色:青●入数:1巻
注文コード
76562414
品番
EA781EP-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ロールに文字を書くことができます
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
仕様
●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):30×0.5●長さ(m):10●色:青●入数:1巻
アズワン品番
65-2219-45
繰り返し・詰め替え
対応