曜日別特売
EA781EP-91 マグネットロール(ホワイトボード型) エスコ 76562466

マグネットロール(ホワイトボード型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):20×0.5●長さ(m):10●色:緑●入数:1巻注文コード76562466品番EA781EP-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロールに文字を書くことができます
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様

仕様●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):20×0.5●長さ(m):10●色:緑●入数:1巻アズワン品番65-2219-50繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする