曜日別特売
EA781GC-53 22kg ラッチ用マグネット エスコ 76563044

EA781GC-53 22kg ラッチ用マグネット エスコ 76563044
EA781GC-53 22kg ラッチ用マグネット エスコ 76563044
EA781GC-53 22kg ラッチ用マグネット エスコ 76563044
EA781GC-53 22kg ラッチ用マグネット エスコ 76563044

22kg ラッチ用マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76563044品番EA781GC-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,661
販売価格(税別)
1,510

銅メッキ仕上げ
アイボルトとナット付き

仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅アズワン品番65-2220-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする