EA800VM-47 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音) エスコ 76563376

EA800VM-47 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音) エスコ 76563376
EA800VM-47 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音) エスコ 76563376
EA800VM-47 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音) エスコ 76563376

耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組仕様●遮音:ふた閉:24dB、ふた開:9dB●サイズ:M●材質:本体:熱可塑性エラストマーフタ部分:ポリプロピレン●コード:あり●コード長さ:720mm●入数:1ペア入り注文コード76563376品番EA800VM-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,994
販売価格(税別)
4,540

米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品
特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。
耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。
耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。
洗って再利用できます。
耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。
PVCフリー商品
ケース付

仕様●遮音:ふた閉:24dB、ふた開:9dB●サイズ:M●材質:本体:熱可塑性エラストマーフタ部分:ポリプロピレン●コード:あり●コード長さ:720mm●入数:1ペア入りアズワン品番65-2221-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする