曜日別特売
EA803AS-2A トリマー エスコ 76563674

トリマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76563674品番EA803AS-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,830
販売価格(税別)
15,300

本体二重絶縁構造
スミ線、加工線がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
面取り、内面加工、溝切り等の木工作業に。
集じん機併用可

仕様●電源:AC100V・500W●取付ビット軸径:6mm●回転数:30,000rpm●サイズ:90×103×179(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:超硬ストレートビット6mm、ストレートガイド一式、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9x10mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-11アズワン品番64-7924-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする