EA809BX-115 ディスクグラインダー(充電式/本体) エスコ 76563918

EA809BX-115 ディスクグラインダー(充電式/本体) エスコ 76563918
EA809BX-115 ディスクグラインダー(充電式/本体) エスコ 76563918
EA809BX-115 ディスクグラインダー(充電式/本体) エスコ 76563918
EA809BX-115 ディスクグラインダー(充電式/本体) エスコ 76563918
EA809BX-115 ディスクグラインダー(充電式/本体) エスコ 76563918
EA809BX-115 ディスクグラインダー(充電式/本体) エスコ 76563918

ディスクグラインダー(充電式/本体)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード76563918品番EA809BX-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,780
販売価格(税別)
49,800

バッテリー、充電器、砥石別売
コードレスディスクグラインダー
コード式1000W機種並みのハイパワー
キックバック防止機能付
再始動安全機構
ドロップシャットダウン機能
ブレーキ機能
防振サイドハンドル、LEDライト付
本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェイス

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:4500~9000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2kg●スピンドル径:M10×1.5●付属品:バッキンフランジ16mm保護カバー100mm樹脂ケース防振サイドハンドルコネクティビティチップ固定ナットアズワン品番65-2221-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする