エスコ
ディスクグラインダー(充電式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)×1個●充電時間:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●無負荷回転数:変速モード:4,700~9,000rpm、オートモード:5,500rpm●サイズ:326×60(H)mm●重量:2.2kg●スピンドル径:M10×1.5●付属品:バッテリー、充電器、レジノイド砥石、スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、樹脂ケース
注文コード
76563988
品番
EA809BX-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フィードバック制御、無段変速、スピンドルロック、ブレーキ付
サイドハンドル両側取付可能
キックバック軽減システム搭載
ブラシレスモーター
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)×1個●充電時間:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●無負荷回転数:変速モード:4,700~9,000rpm、オートモード:5,500rpm●サイズ:326×60(H)mm●重量:2.2kg●スピンドル径:M10×1.5●付属品:バッテリー、充電器、レジノイド砥石、スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、樹脂ケース
アズワン品番
65-2221-59