エスコ
ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
仕様
●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:8.0A●消費電力:780W●砥石サイズ(外径×穴径):125×22mm●モーター:分割コアモーター●回転数:9,000min-1●コード長:2心・2.5m●サイズ:280×71(H)mm●重量:1.9kg●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、サイドハンドル●スピンドル径:M16×2.0●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
注文コード
76563997
品番
EA809D-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力1100W
握りやすい細径ボディ
分割コアモーター採用により最大出力アップ
仕様
●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:8.0A●消費電力:780W●砥石サイズ(外径×穴径):125×22mm●モーター:分割コアモーター●回転数:9,000min-1●コード長:2心・2.5m●サイズ:280×71(H)mm●重量:1.9kg●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、サイドハンドル●スピンドル径:M16×2.0●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
アズワン品番
65-2221-68