曜日別特売
EA809PX-24 [EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ 76564557

EA809PX-24 [EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ 76564557
EA809PX-24 [EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ 76564557
EA809PX-24 [EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ 76564557
EA809PX-24 [EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ 76564557
EA809PX-24 [EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ 76564557

[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76564557品番EA809PX-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
960

[EA809PX-21用]フラップディスク
金属、木材の切削、研磨に

仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする