EA809PX-25 [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ 76564566

EA809PX-25 [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ 76564566
EA809PX-25 [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ 76564566
EA809PX-25 [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ 76564566
EA809PX-25 [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ 76564566
EA809PX-25 [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ 76564566

[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード76564566品番EA809PX-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100

[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石
刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに

仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする