曜日別特売
EA809PX-29 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ 76564609

EA809PX-29 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ 76564609
EA809PX-29 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ 76564609
EA809PX-29 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ 76564609
EA809PX-29 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ 76564609

[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード76564609品番EA809PX-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780

[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240)
研磨、磨き、さび落とし

仕様●粒度:#240●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚アズワン品番65-2222-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする