曜日別特売
EA809PX-44 [EA809PX-41用] バフ エスコ 76564688

EA809PX-44 [EA809PX-41用] バフ エスコ 76564688
EA809PX-44 [EA809PX-41用] バフ エスコ 76564688
EA809PX-44 [EA809PX-41用] バフ エスコ 76564688

[EA809PX-41用] バフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(2個)注文コード76564688品番EA809PX-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,222
販売価格(税別)
2,020

[EA809PX-41用]バフ
金属の研磨に
研磨剤を使用してください。

仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルトアズワン品番65-2222-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする