曜日別特売
EA810MV-250 SDS-maxロングドリルビット エスコ 76566709

※画像は代表画像です

EA810MV-250 SDS-maxロングドリルビット エスコ 76566709
EA810MV-250 SDS-maxロングドリルビット エスコ 76566709
EA810MV-250 SDS-maxロングドリルビット エスコ 76566709

SDS-maxロングドリルビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃先径:25.0mm●全長:540mm●有効長:400mm注文コード76566709品番EA810MV-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,186
販売価格(税別)
9,260

SDSmaxシャンク
コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに。
耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
ハンマードリルでご使用下さい。

仕様●刃先径:25.0mm●全長:540mm●有効長:400mmアズワン品番65-2224-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする