曜日別特売
EA811AK-13.5 ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ 76567244

※画像は代表画像です

EA811AK-13.5 ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ 76567244
EA811AK-13.5 ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ 76567244

ダイヤモンドビット(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)13仕様●刃先径:13.5mm●全長:80mm●有効長:15mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)注文コード76567244品番EA811AK-13.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,818
販売価格(税別)
4,380

硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。
別売の穴あけジェル(EA921SA-11)または水を用いてご使用下さい。
穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ可能です。

仕様●刃先径:13.5mm●全長:80mm●有効長:15mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)ドリル径(Φmm)13アズワン品番65-2224-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする