曜日別特売
EA811BC-3.0 マルチドリル エスコ 76568023

マルチドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●全長:70mm●刃先径:3.0mm●有効長:40mm●シャンク径:Φ10mm注文コード76568023品番EA811BC-3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥754
販売価格(税別)
685

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル

仕様●全長:70mm●刃先径:3.0mm●有効長:40mm●シャンク径:Φ10mmアズワン品番65-2224-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする