エスコ
充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1台
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76569606
品番
EA813SX-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
EA813SB-1・EA813SP-1用
仕様
●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.33kg●入力:100~240 VAC●出力:10.8V 2A
アズワン品番
65-2226-72