EA815GA-90 延長コード(中間スイッチ付) エスコ 76569773

EA815GA-90 延長コード(中間スイッチ付) エスコ 76569773
EA815GA-90 延長コード(中間スイッチ付) エスコ 76569773

延長コード(中間スイッチ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76569773品番EA815GA-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,068
販売価格(税別)
1,880

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
普通のタップを一括集中スイッチにできます
絶縁キャップ付

仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする