EA815LS-11 [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 エスコ 76569913

EA815LS-11 [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 エスコ 76569913
EA815LS-11 [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 エスコ 76569913
EA815LS-11 [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 エスコ 76569913

[EA815LS-1,-2用] ポール固定金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76569913品番EA815LS-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,883
販売価格(税別)
3,530

EA815LS-1、-2用固定金具
バンド幅10~13.5mmのものが使用できます。

仕様●サイズ:120(W)×22(D)×30(H)mm●取付穴径:Φ8.5mm●材質:SUSアズワン品番65-2228-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする