曜日別特売
EA819CW-2 3mm軸 超硬ルーター(End Cut) エスコ 76571024

3mm軸 超硬ルーター(End Cut)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76571024品番EA819CW-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,245
販売価格(税別)
2,950

ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。

仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mmアズワン品番65-2229-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする