エスコ
ALC用コアドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●有効長:130mm●刃長:160mm●刃先外径:45mm●シャンク形状:ストレートシャンク●替シャンク:EA822A-5
注文コード
76571408
品番
EA820C-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転専用
ポリクリックシャンク
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計
湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください
仕様
●有効長:130mm●刃長:160mm●刃先外径:45mm●シャンク形状:ストレートシャンク●替シャンク:EA822A-5
アズワン品番
65-2230-02