曜日別特売
EA820CB-25 ALC用コア替刃 エスコ 76571478

ALC用コア替刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●有効長:130mm●刃長:160mm●刃先外径:25mm注文コード76571478品番EA820CB-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,470
販売価格(税別)
7,700
仕様●有効長:130mm●刃長:160mm●刃先外径:25mmアズワン品番65-2230-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする