曜日別特売
EA822A-36 超硬付ホールソー(カッターのみ) エスコ 76571539

 

EA822A-36 超硬付ホールソー(カッターのみ) エスコ 76571539
EA822A-36 超硬付ホールソー(カッターのみ) エスコ 76571539

超硬付ホールソー(カッターのみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76571539品番EA822A-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,983
販売価格(税別)
4,530

回転専用
シャンク、センタードリルは別売です。
超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能
厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ
高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付
安全性を考えた切り込み量設定方式

仕様●刃先径(mm):36●有効長(mm):4アズワン品番65-2230-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする