EA823M-47 超硬付ホールソー エスコ 76571715

 

EA823M-47 超硬付ホールソー エスコ 76571715
EA823M-47 超硬付ホールソー エスコ 76571715
EA823M-47 超硬付ホールソー エスコ 76571715

超硬付ホールソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76571715品番EA823M-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

回転専用
鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ

用途
板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
仕様●材質:センタードリル:コバルトハイス、超硬チップ付●刃先径:47mm●シャンク径:10mm●刃数:10枚●有効長:4mmアズワン品番65-2230-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする